Telekommunikations-Verbinder für eindrähtige Kupferleiter
Schraublose Verbindungsklemme Telekommunikation
QUETVERB-TELEKOMMUNIKA-2X(0,4-0,7MM)
Art.-Nr. 0556011
EAN 4024835820127
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schneid-Klemmtechnik
Kein Abisolieren - Zeitersparnis
Kontaktpaste (Dichtgel)
Hohe Qualität der Verbindung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Verbindungsklemme für eindrähtige Kupferleiter.
Für Schwachstrom-Installationen: Melde-, Klingel-, Alarm- und Signalanlagen.
Anzahl Leiter | 2 STK |
Aderdurchmesser min./max. | 0,4-0,7 mm |
Durchmesser Isolierung max. | 1,27 mm |
Aderdurchmesser min. | 0,4 mm |
Aderdurchmesser max. | 0,7 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!