Teller für Dachbauschraube
Teller für Dachbauschraube Alu-Zink-Blech
TE-SHR4,8MM-82X40MM
Art.-Nr.
021788240
EAN 4011231278270
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Alu-Zink-Blech
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahlblech |
Dicke (h1) | 1 mm |
Länge (l1) | 82 mm |
Geeignet für Schraube | Durchmesser 4,8 mm |
RoHS-konform | Ja |
Lochdurchmesser (d1) | 4,9 mm |
Breite (b1) | 40 mm |
Oberfläche | Bandverzinkt |
Länge x Breite | 82 x 40 mm |