Tellerbürste gewellt mit Schleifnylonbesatz und M14 Anschlussgewinde
Tellerbürste Winkelpolierer
TEBURST-WS-SIC-D130MMXM14
Art.-Nr. 5465661300
EAN 4065746776516
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für Anwendungen in der Holzbearbeitung auf großflächigen Oberflächen. Perfekt zur Pflege und Reinigung oder zum Strukturieren und Polieren mit Winkelpolierern.
- Die Bürsten sind ideal geeignet, um Holz einen Rustikaleffekt zu verleihen oder um Holz anzurauen, bevor es mit Farbe oder Lack weiterbehandelt wird.
- Für den direkten Einsatz auf drehzahlregulierbaren Winkelschleifern
Hinweis
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser (D) | 130 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 50 mm |
Nutzbreite (A) | 19 mm |
Drahtdurchmesser | 1,6 mm |
Anschlussgewinde | M14 |
Werkstoff Draht | Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern |
Ausführung | Gewellt |
Körnung | K46 |
Aggressivität | Hart |
Geeignet für Winkelpolierer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 2500 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |