Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310
DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-20,0X10,2X1,25
Art.-Nr. 5100020125
EAN 4046777653687
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
|  | |
| Innendurchmesser (d1) | 10,2 mm | 
| Außendurchmesser (d2) | 20 mm | 
| Dicke (t1) | 1,25 mm | 
| Normen | DIN 2093 | 
| Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja |