Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310

DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-25,0X12,2X1,5

Art.-Nr. 510002515

EAN 4046777653953

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310

Art.-Nr. 510002515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

12,2 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Dicke (t1)

1,5 mm

Normen

DIN 2093

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen