Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310
DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-28,0X14,2X1,25
Art.-Nr. 510002825
EAN 4046777654059
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
Innendurchmesser (d1) | 14,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 28 mm |
Dicke (t1) | 1,25 mm |
Normen | DIN 2093 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |