Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310
DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-31,5X16,3X1,75
Art.-Nr. 5100031517
EAN 4046777654158
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
Innendurchmesser (d1) | 16,3 mm |
Außendurchmesser (d2) | 31,5 mm |
Dicke (t1) | 1,75 mm |
Normen | DIN 2093 |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |