Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310

DIN 2093 Edelstahl 1.4310
TEFED-DIN2093-1.4310-50,0X20,4X2,5

Art.-Nr. 5100050025

EAN 4046777654554

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder DIN 2093 Edelstahl 1.4310

Art.-Nr. 5100050025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

20,4 mm

Außendurchmesser (d2)

50 mm

Dicke (t1)

2,5 mm

Normen

DIN 2093

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen