Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder EN 16983 Stahl phosphatiert

EN 16983 Stahl phosphatiert
TEFED-DIN2093-12,3X21,8X0,35

Art.-Nr. 0436122103

EAN 4045727045671

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder EN 16983 Stahl phosphatiert

Art.-Nr. 0436122103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Stahl mit Elastizitätsmodul E = 206.000 N/mm²

  • Einsatz sowohl einzeln als auch in Federpaketen möglich um höhere Kräfte zu absorbieren oder eine dämpfende Funktion zu erreichen
Hinweis

DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch EN 16983 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit. Keine technischen Änderungen vorhanden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

12,3 mm

Außendurchmesser (d2)

21,8 mm

Dicke (t1)

0,35 mm

Normen

DIN 2093

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen