Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder

EN 16983 Stahl phosphatiert
TEFED-EN16983-(PHR)-3,2X6,0X0,3

Art.-Nr. 0436063203
EAN 4024835624107

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder

Art.-Nr. 0436063203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

EN 16983 Stahl phosphatiert
  • Stahl mit Elastizitätsmodul E = 206.000 N/mm²

  • Einsatz sowohl einzeln als auch in Federpaketen möglich um höhere Kräfte zu absorbieren oder eine dämpfende Funktion zu erreichen
Hinweis

DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch EN 16983 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit. Keine technischen Änderungen vorhanden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

3.2 mm

Außendurchmesser (d2)

6 mm

Dicke (t1)

0.3 mm

Höhe (h1)

0.45 mm

Normen

EN 16983

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Phosphatiert

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen