Tellerfeder
EN 16983 Stahl phosphatiert
TEFED-EN16983-(PHR)-8,2X18,0X0,7
Art.-Nr.
0436188207
EAN 4024835617307
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
EN 16983 Stahl phosphatiert
- Stahl mit Elastizitätsmodul E = 206.000 N/mm²
- Einsatz sowohl einzeln als auch in Federpaketen möglich um höhere Kräfte zu absorbieren oder eine dämpfende Funktion zu erreichen
Hinweis
DIN 2093 wurde zurückgezogen und durch EN 16983 ersetzt. Es besteht Austauschbarkeit. Keine technischen Änderungen vorhanden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 8.2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Dicke (t1) | 0.7 mm |
Höhe (h1) | 1.25 mm |
Normen | EN 16983 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Phosphatiert |
RoHS-konform | Ja |