Tellerfeder für Kugellager
WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-139,0X90,5X1,25
Art.-Nr.
0436913912
EAN 4024835400688
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WN 436, Federstahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 90.5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 130 mm |
Dicke (t1) | 1.25 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |