Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder für Kugellager

WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-36,6X20,4X0,50

Art.-Nr. 0436936650
EAN 4024835395625

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder für Kugellager

Art.-Nr. 0436936650

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 436, Federstahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

20.4 mm

Außendurchmesser (d2)

36.6 mm

Dicke (t1)

0.5 mm

Höhe (h1)

1.3 mm

Normen

WN 436

Werkstoff

Federstahl

Overflade

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen