Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder für Kugellager WN 436, Federstahl, blank

WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-31,7X20,4X0,40

Art.-Nr. 0436931740

EAN 4024835395564

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder für Kugellager WN 436, Federstahl, blank

Art.-Nr. 0436931740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 436, spring steel, plain
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

20,4 mm

Außendurchmesser (d2)

31,7 mm

Dicke (t1)

0,4 mm

Normen

WN 436

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen