Tellerfeder für Kugellager WN 436, Federstahl, blank
WN 436 Federstahl blank für Kugellager
TEFED-KUGLGR-PHR-70,5X99,0X1
Art.-Nr. 043699911
EAN 4045727045749
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WN 436, spring steel, plain
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 70,5 mm |
Außendurchmesser (d2) | 99 mm |
Dicke (t1) | 1,0 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |