Tellerfeder für Kugellager geschlitzt WN 436, Federstahl, blank
WN 436 Federstahl blank für Kugellager geschlitzt
TEFED-KUGLGR-SZ-12,8X7,2X0,20
Art.-Nr. 0436912820
EAN 4024835395397
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
WN 436, spring steel, plain
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Innendurchmesser (d1) | 7,2 mm |
Außendurchmesser (d2) | 12,8 mm |
Dicke (t1) | 0,20 mm |
Normen | WN 436 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |