Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerfeder für Kugellager geschlitzt WN 436, Federstahl, blank

WN 436 Federstahl blank für Kugellager geschlitzt
TEFED-KUGLGR-SZ-25,7X14,3X0,30

Art.-Nr. 0436925730

EAN 4024835395519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerfeder für Kugellager geschlitzt WN 436, Federstahl, blank

Art.-Nr. 0436925730

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

WN 436, spring steel, plain
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

14,3 mm

Außendurchmesser (d2)

25,7 mm

Dicke (t1)

0,3 mm

Normen

WN 436

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen