Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tellerschraube DIN 15237, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 15237 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-DIN15237-4.6-MU-SW13-(A2K)-M8X30

Art.-Nr. 510300830

EAN 4061337581118

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tellerschraube DIN 15237, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 510300830

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M8

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

28 mm

Normen

DIN 15237

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

4.6

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Tellerkopf

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Steigung

1,25 mm

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Teilgewinde

Einsatzbereich

Für Stetigförderer

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen