Tellerschraube DIN 15237, Stahl 4.6, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 15237 Stahl 4.6 verzinkt
SHR-DIN15237-4.6-MU-SW17-(A2K)-M10X35
Art.-Nr. 5103001035
EAN 4065745151390
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M10 |
Länge (l1) | 35 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 35 mm |
Normen | DIN 15237 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4.6 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Tellerkopf |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Steigung | 1,5 mm |
Gewindeform | Regelgewinde |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Einsatzbereich | Für Stetigförderer |