Tepovací vysávač SEG 10-2
TEPOVAC ELEKTRICKY SEG10-2
MASTER
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Výborný výsledok spätného nasávania
Vyčistené čalúnenie a koberce je možné rýchlo znova používať, pretože po čistení zostáva mimoriadne málo zvyškovej vlhkosti.
Ideálny na čistenie čalúnenia a interiéru vozidiel
Kompaktné prevedenie, ktoré šetrí priestor
Nepretržitá kontrola postupu čistenia a výkonu spätného nasávania
Veľký priehľadný kryt
Jednoduché prenášanie
Praktická rukoväť na prenášanie a držiaky na kábel a dýzu
Ručná dýza musí byť vedená horizontálne k podlahe, aby sa dosiahlo správne sanie.
Hárky údajov(X)
Certifikáty/Dokumenty(X)
Pre oblasť hotelierstva a stravovacích služieb, čistiace služby a renovácie vozidiel. Primárne na čistenie čalúnenia, no vhodné aj na odstraňovanie škvŕn na malých oblastiach kobercov. Možno použiť aj na väčších povrchoch spolu s voliteľnou dýzou na podlahy (č. tovaru 0701111005).
Menovité napätie | 230 V/AC |
Výkon motora | 1380 W |
Prietok | 1 l/min |
Podtlak | 230 mbar |
Nádrž na čistú vodu | 8 l |
Nádrž na znečistenú vodu | 7 l |
Čistiaci roztok max. | 50 °C |
Dĺžka | 575 mm |
Šírka | 330 mm |
Výška | 445 mm |
Hladina akustického tlaku | 71 dB |
Hmotnosť stroja | 9,8 kg |
Dĺžka kábla | 7,5 m |
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBInformácie o cene a jej zobrazenie
Cena za balenie (Bal.):Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.