Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, polyamid
DIN 125, polyamid
PODLOZKA DIN125 PA6.6 NATUR D13,0
Obj. č.
04210012
EAN 4011231370004
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Odolná proti minerálnym olejom, benzínu a slabým zásaditým roztokom
- Tepelne stabilná od –40 °C do +150 °C
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Vhodnosť pre závit | M12 |
Forma | A |
Vnútorný priemer (d1) | 13 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 24 mm |
Hrúbka (h1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 125 |
Materiál | Polyamid – PA6.6 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |