Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Thermo Unterwäsche Set Basic

Thermo-Unterwäsche Set Basic
UNTERWAESCHE SET BASIC CARBON XXL

Art.-Nr. M452047004

EAN 4251174747444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Thermo Unterwäsche Set Basic

Art.-Nr. M452047004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Funktionsunterwäsche aus technischem Gewebe, welches die Feuchtigkeit nach außen transportiert und den Körper warm und trocken hält.
  • Nahtlose seamless Technologie für mehr Tragekomfort

  • Geruchshemmendes und antibakterielles Gewebe

  • Körpernahe Passform, maximale Bewegungsfreiheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz, Rot

Größe

XXL

Werkstoff

55% Polyester, 35% Polyamid, 10% Elasthan

Flächengewicht Gewebe pro m²

140 g

Waschbar bei

40°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht chemisch reinigen, Nicht bügeln

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen