Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tiefenmessschieber Digital

Digital-Tiefenmessschieber
TFMESSSHIEB-DGT-(0-150MM)

Art.-Nr. 071576 142

EAN 4052712503603

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tiefenmessschieber Digital

Art.-Nr. 071576 142

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Digitaler Tiefenmessschieber mit Digitaldisplay
  • Gerade, abgesetzte Messschiene

  • Rostfreier Stahl, gehärtet

  • Funktionen: mm/inch-Umschaltung; Aus/Ein/Zero (0-Taste)

  • Schutzart IP54

  • Inklusive Batterie CR 2032
Hinweis

Lieferung in Kunststoffetui

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Skalenteilungswert

0,01 mm

Messbereich Länge min./max.

0-150 mm

Schenkellänge

100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen