Tiefenmessschieber Digital
Digital-Tiefenmessschieber
TFMESSSHIEB-DGT-(0-200MM)
Art.-Nr. 071576 144
EAN 4052712503962
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Digitaler Tiefenmessschieber mit Digitaldisplay
- Gerade, abgesetzte Messschiene
- Rostfreier Stahl, gehärtet
- Funktionen: mm/inch-Umschaltung; Aus/Ein/Zero (0-Taste)
- Schutzart IP54
- Inklusive Batterie CR 2032
Hinweis
Lieferung in Kunststoffetui
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Skalenteilungswert | 0,01 mm |
Messbereich Länge min./max. | 0-200 mm |
Schenkellänge | 100 mm |