Tiefzieheinlage
Tiefziehteil ORSY 1-Regalsystem
KOFFREINLG-5FACH-80MM
Art.-Nr. 0955810005
EAN 4047376334410
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Einteilung für Schubladen, Höhe 115 mm
Hinweis
Die ORSY1-Schubladen sind ideal geeignet für Werkzeugsortimente in Schaumstoffeinlagen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anzahl Fächer | 5 STK |
Ausführung Schubladen | 5 Tiefzieheinlagenfächer, B 55 x T 210 x H 85 mm |
Breite | 318 mm |
Tiefe | 218 mm |
Höhe | 80 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 52,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!