Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tintenmarker Standard Tinte

Tintenmarker Standard
TINTMARK-PERMANENT-ROT-(1,5-3MM)

Art.-Nr. 0967915302

EAN 4058794187922

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tintenmarker Standard Tinte

Art.-Nr. 0967915302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Wasserfest und abriebbeständig
  • Lichtbeständig und wetterfest
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Markierungen auf fast allen Oberflächen, z. B. Metall, Kunststoff und Glas.


Optimal für die Verwendung in der Automobilbranche, Industrie und im Handwerk.

Strichstärke min./max.

1,5-3 mm

Farbe

Rot

Ausführung

Permanent wasserfest

Spitzenform

Rundspitze

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Silikonfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen