Tischband
Tischband
KISTBA-TISCH-BREIT-A2-140X34MM
Art.-Nr. 0688402063
EAN 4048539652877
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Länge (A) | 140 mm |
Breite (B) | 34 mm |
Rollendurchmesser (R) | 7,4 mm |
Materialstärke (M) | 1,5 mm |
Oberfläche | Blank |
Normen | DIN 7957 |