Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tischband

Tischband
KISTBA-TISCH-BREIT-A2-80X28MM

Art.-Nr. 0688402057

EAN 4048539652822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tischband

Art.-Nr. 0688402057

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Länge (A)

80 mm

Breite (B)

28 mm

Rollendurchmesser (R)

6,1 mm

Materialstärke (M)

1 mm

Oberfläche

Blank

Normen

DIN 7957

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen