Tischband
Tischband
KISTBA-TISCH-BREIT-ST-(ZN)-100X32M
Art.-Nr.
0688401059
EAN 4048539652617
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 32 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6.9 mm |
Materialstärke (M) | 1.3 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Normen | DIN 7957 |