Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tischband

Tischband
KISTBA-TISCH-BREIT-ST-(ZN)-60X25MM

Art.-Nr. 0688401055

EAN 4048539652358

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tischband

Art.-Nr. 0688401055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Länge (A)

60 mm

Breite (B)

25 mm

Rollendurchmesser (R)

5,4 mm

Materialstärke (M)

0,9 mm

Oberfläche

Verzinkt

Normen

DIN 7957

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen