Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Tischbein mit Verstellfuß

Tischbein mit Verstellfuß
TIBEIN-ST-FUSS-(CR)-POL-D60-(650-750MM)

Art.-Nr. 0683360541

EAN 4024835719391

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Tischbein mit Verstellfuß

Art.-Nr. 0683360541

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schnelle, flexible Höhenanpassung
  • Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte

  • Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden

  • Stahl-Abdeckhülse, bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik

  • Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen

  • Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein

  • Kraft- und formschlüssige Verbindung

  • Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verchromt

Glanzgrad

Poliert

Durchmesser (Ø)

60 mm

Höhe min./max.

650-750 mm

Traglast

300 kg

Lieferumfang

1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen