Tischbein mit Verstellfuß
Tischbein mit Verstellfuß
TIBEIN-ST-FUSS-SCHWARZ-D60-(650-750MM)
Art.-Nr. 0683360542
EAN 4024835719421
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle, flexible Höhenanpassung
- Schnelle Endmontage oder Demontage der Tischbeine zum Transport durch Trennen der Beine von der Befestigungsplatte
- Große Befestigungsplatte aus Aluminiumguss, kann auch mittig unter zwei Tischplatten montiert werden
- Stahl-Abdeckhülse, bei Höhenverstellung durchgehende geschlossene Optik
- Tischbeine werden vor der Veredlung geschliffen
- Flanschverbindung zwischen Befestigungsplatte und Tischbein
- Kraft- und formschlüssige Verbindung
- Endmontage ohne Drehen der Tischbeine möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Oberflächenstruktur | Geperlt |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (Ø) | 60 mm |
Höhe min./max. | 650-750 mm |
Traglast | 300 kg |
Lieferumfang | 1 x Tischbein, 1 x Befestigungsplatte, Befestigungsschrauben und Innensechskantschlüssel |