Kufrík na náradie 93 ks
Kufrík na náradie s 93 nástrojmi
KUFRIK S NARADIM 93-DIELNY
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Rozsiahla súprava
Všetky bežné nástroje v jednom kufríku
Vysokokvalitný kufrík
Plastový kufrík s rýchlouzáverom
Hárky údajov(X)
Počet dielov v sortimente/súprave | 93 KS |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 423 x 360 x 86 mm |
SKRUTKOVAC 1/4 4HR L225MM
ZEBRADRZIAK-BIT-QCCHUK-MAGN-1/4X1/4ZO-L60MM
KLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW10
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW11
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW12
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW13
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW14
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW15
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW16
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW17
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW18
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW19
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW20
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW21
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW22
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW24
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW26
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW27
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW28
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW30
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/2 KRATKY 6-HR SW32
ZEBRAKLB KARDANOVY 1/2
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW4
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW5
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW6
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW7
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW8
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW9
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW10
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW11
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW12
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW13
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW14
ZEBRAKLUC ZAKLADACI 1/4 6-HRAN KRATKY SW5,5
ZEBRAKLB KARDANOVY 1/4
ZEBRASKUSACKA NAPATIA
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBVVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2
Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)
Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)
Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informácie o cenovej kalkulácii
Cena za balenie (Bal.):Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.
Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.