Topfbürste LONGLIFE Universal mit Schleifborsten gewellt mit M14 Anschlussgewinde
Topfbürste mit Schleifborsten LONGLIFE
TOPFBURST-WS-LONGLIFE-SIC-D65MMXM14
Art.-Nr. 5465260658
EAN 4065746777391
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für flexible Bürstarbeiten auf Stahl, Edelstahl, Aluminium, Guss und Holz
- Effizientes Bearbeiten von großen Flächen durch die Topfbürste mit Schleifborsten
- Gewellte Schleifborsten stützen sich gegenseitig und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten
- Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifern
Hinweis
- Nur die Besatzspitzen wirken auf das Werkstück ein. Zu starker Anpressdruck verbessert nicht das Ergebnis, erhöht aber die notwendige Antriebsleistung und setzt die Lebensdauer der Bürste herab.
- Zu allen Arbeiten mit Maschinenbürsten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe tragen!
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Entfernen von Farbe, Schmutz und Rost
- Ideal geeignet für Strukturarbeiten von Holzoberflächen
- Entrosten und Polieren
- Leichte Entgratarbeiten
- Zum Einsatz auf handgeführten Winkelschleifern
Durchmesser (D) | 65 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 20 mm |
Werkzeugaufnahme (d) | M14 |
Drahtdurchmesser | 1,2 mm |
Werkstoff Draht | Polyamidfäden mit Siliciumcarbid-Schleifkörnern |
Körnung | K80 |
Ausführung | Gewellt |
Aggressivität | Mittel |
Geeignet für Winkelschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Drehzahl max. | 12000 1/min |
EN-Norm | 1083-2 |