Topfscharnier Nexis Click-on 100
Topfscharnier Nexis 100 Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-ECK-100GRD
NEXIS CLICK-ON
Art.-Nr. F015072655
EAN 9003012387924
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
- Öffnungswinkel 100°
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türdicke
- Soft- clos kompatibel
Hinweis
CAD-Berechnung mit entsprechendem Formular
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Eck |
Automatik | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 24 mm |
Öffnungswinkel | 100 Grad |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!