Topfscharnier Nexis Click-on 100
Topfscharnier Nexis 100 Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-MITT-100GRD
NEXIS CLICK-ON
Art.-Nr. F015072657
EAN 9003012387931
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
				
				
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit geringer Topftiefe für dünne und profilierte Türen
- Öffnungswinkel 100°
 - Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türdicke
 - Soft- clos kompatibel
 
Hinweis
CAD-Berechnung mit entsprechendem Formular
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Türanschlag  | Mittelwand  | 
Automatik  | Ja  | 
Montageart  | Zum Anschrauben  | 
Bohrbild  | 52/5,5 mm  | 
Geeignet für Türstärke max.  | 24 mm  | 
Öffnungswinkel  | 100 Grad  | 
Topfabstandsmaß min./max.  | 4-6 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Vernickelt  | 
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!