Topfscharnier Nexis Click-on 170
Topfscharnier Nexis 170 Click-on
SHAN-NEXCLON-ANSHRB52/5,5-MITT-170GRD
NEXIS CLICK-ON
Art.-Nr.
F015072713
EAN 9003012389416
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Türeinstand bei Öffnungswinkel von 90°–170° (Eckanschlag). Hervorragend geeignet für Korpen mit innen liegenden Auszügen
- Öffnungswinkel 170°
- Komfortabler Zugriff zum Möbel, da Türe vollständig ausdem Zugangsbereich ausschwenkt
- Bis 26 mm Türdicke
- Mit integriertem Fingerschutz, somit keine Verletzungsgefahr, für Kindermöbel geeignet
- Geringe Topftiefe (11,5 mm), auch für dünne oder profilierte Türen geeignet
- Soft-close kompatibel
Hinweis
Mit Automatik Soft-close kompatibel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Mittelwand |
Kröpfung | 8 mm |
Automatik | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 26 mm |
Öffnungswinkel | 170 Grad |
Topfabstandsmaß min./max. | 4-8 mm |
Werkstoff | Zamak |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!