Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / -45 A mit integrierter Dämpfung

Topfscharnier Tiomos 120/-45A Click-on
SHAN-T-CLICKON-120-(-45)-H-BB-AUFLG

Art.-Nr. F045138677

EAN 4050642520103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / -45 A mit integrierter Dämpfung

Art.-Nr. F045138677

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Für - 45 ° abgeschrägte Korpusse

  • Topf zum Anschrauben

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte

  • Minimale Fugenwerte


In 2 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Türanschlag

Aufliegend

Dämpfung

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Geeignet für abgeschrägte Korpusse

-45 Grad

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

120 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
x 100 St.
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST

x 500 St.