Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / -45 A mit integrierter Dämpfung
Topfscharnier Tiomos 120/-45A Click-on
SHAN-TS-CLICKON-120-(-45)-H-BB-AUFLG
Art.-Nr. F028138739
EAN 9003012985502
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für - 45 ° abgeschrägte Korpusse
- Topf zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
In 2 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Dämpfung | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Geeignet für abgeschrägte Korpusse | -45 Grad |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!