Topfscharnier TIOMOS Click-on 110
Topfscharnier Tiomos 110 Click-on
SHAN-TS-CLICKON-110-H-BB-K19-DBL
Art.-Nr. F028138708
EAN 9003012985311
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
- Topf zum Anschrauben oder Einpressen
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Türanschlag | Einliegend |
Kröpfung | 19 mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Einpressen |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!