Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110

Topfscharnier Tiomos 110 Click-on
SHAN-TS-CLICKON-110-H-BB-K19

Art.-Nr. F028138704

EAN 4050642515185

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110

Art.-Nr. F028138704

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
  • Topf zum Anschrauben oder Einpressen

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke

  • 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte


In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfungen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Türanschlag

Einliegend

Kröpfung

19 mm

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Bohrbild

52/5,5 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Stahl

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

110 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Scharnierarm-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST-K0-3-95-19

Passend für Kröpfung 0; 3; 9,5; 19 mm
x 100 St.
Scharniertopf-Abdeckkappe TIOMOS

ABDEKA-F.SHAN-TIOM-ST

x 500 St.