Topfscharnier TIOMOS Click-on 120
Topfscharnier Tiomos 120 Click-on
SHAN-TS-CLICKON-120-H-BB-K19
Art.-Nr. F028139022
EAN 9003012986189
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Fugenwerte bis 22 mm Türstärke
- Topf zum Anschrauben
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
In 3 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Türanschlag | Einliegend |
Kröpfung | 19 mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 52/5,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 120 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!