Topfscharnier TIOMOS Impresso 110 / 45 A
Topfscharnier Tiomos 110/45A Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-110-45-HS-BB-AUFLG
Art.-Nr. F017139509
EAN 9003012984130
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Für 45° abgeschrägte Korpusse, aufliegend
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Türanschlag | Aufliegend |
Bohrbild | 52/5,5 mm und 48/6 mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Geeignet für Türstärke min./max. | 16-24 mm |
Geeignet für abgeschrägte Korpusse | 45 Grad |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Stahl |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!