Topfscharnier TIOMOS Impresso 155
Topfscharnier Tiomos 155 Impresso
SHAN-T-IMPRESSO-155-GB-BB-K95
Art.-Nr. F034139408
EAN 9003012986509
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit integriertem Fingerschutz, keine Öffnung ist größer als ∅ 7 mm
- Werkzeuglose Topfmontage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
In 3 Ausführungen verfügbar
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierter Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen
![]() | |
Türanschlag | Halb aufliegend |
Bohrbild | 45/9,5 mm und 42/11 mm |
Dämpfung | Nein |
Feder | Ja |
Montageart | Werkzeuglos |
Kröpfung | 9,5 mm |
Oberfläche | Vernickelt |
Werkstoff Topf | Zamak |
Werkstoff Bandarm | Zamak |
Öffnungswinkel | 155 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!