Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Topfscharnier TIOMOS Impresso 155

Topfscharnier Tiomos 155 Impresso
SHAN-TS-IMPRESSO-155-GB-BB-K95

Art.-Nr. F017139437

EAN 9003012984000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Topfscharnier TIOMOS Impresso 155

Art.-Nr. F017139437

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit integriertem Fingerschutz, keine Öffnung ist größer als ∅ 7 mm
  • Werkzeuglose Topfmontage

  • Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke


In 3 Ausführungen verfügbar


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne integrierter Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für Schränke mit Innen- oder Tablarauszügen

Türanschlag

Halb aufliegend

Bohrbild

45/9,5 mm und 42/11 mm

Dämpfung

Ja

Feder

Ja

Montageart

Werkzeuglos

Kröpfung

9,5 mm

Oberfläche

Vernickelt

Werkstoff Topf

Zamak

Werkstoff Bandarm

Zamak

Öffnungswinkel

155 Grad

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kreuzmontageplatte TIOMOS 1D mit 4-Punkt-Befestigung für eine sichere Verbindung zur Möbelseite

ZB-KRZMNTGPL-TIOMOS-1D-H00
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungswinkelbegrenzer TIOMOS

OEFNGSWNKLBEGRENZ-F.SHAN-TIOM-120GRD

x 500 St.