Topfscharnier TIOMOS NIGHT 110°
Topfscharnier Tiomos NIGHT 110
SHAN-TS-CLICKON-110-NIGHT-B-BB-K9,5
Art.-Nr. F028139130
EAN 9003012620526
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Tiomos Scharnier in der Farbe NIGHT
- Optimale Fugenwerte bis 24 mm Türstärke
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Türanschlag | Halb aufliegend |
Kröpfung | 9,5 mm |
Dämpfung | Ja |
Feder | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Bohrbild | 45/9,5 mm |
Oberfläche | Schwarz vernickelt |
Werkstoff | Stahl |
Öffnungswinkel | 110 Grad |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!