Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt
Trägerklemme Nova Grip MTH Stahl feuerverzinkt
TRGKLE-NOGR-STDD-(TZN)-M20
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen
Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich
Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.
Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
- Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-14.4-493 der Trägerklemmen regelt Trägerklemmverbindungen für statische, quasi statische und dynamische Einwirkungen
 - Schrauben und Trägerklemmen, die bereits einer dynamischen Einwirkung ausgesetzt waren, dürfen nicht wieder verwendet werden
 - Bemessungswerte der Tragfähigkeit und die Grenzzugkraft je Klemmverbindung sind in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-493 beschrieben
 
Zur Fixierung der Verbindungselemente wird eine Montageplatte (Festigkeitsklasse S235 oder höher / Plattendicke mind. 10mm) zwischen den zu verbindenden Trägern angeordnet.
Angaben über die jeweiligen Plattenmaße und Lochabstände sind der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-14.4-493 beschrieben.
Es sind Schraubengarnituren nach DIN EN 14399-1 oder nach DIN EN 15048-1 bestehend aus Sechskantschrauben der Festigkeitsklasse 8.8 oder 10.9, Muttern der Festigkeitsklasse 8 oder 10 und den zugehörigen Scheiben mit einer Mindesthärte von 100 HV zu verwenden, wobei bei den Garnituren der Festigkeitsklasse 10.9 jeweils zwei Scheiben unter der Mutter anzuordnen sind.
![]()  | |
Geeignet für Schraube  | M20  | 
Lochdurchmesser (d1)  | 21 mm  | 
Länge (l1)  | 71 mm  | 
Breite (b1)  | 63 mm  | 
Höhe (h1)  | 38 mm  | 
Nasenlänge (e1)  | 29 mm  | 
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (c1)  | 31 mm  | 
Klemmhöhenbereich (G)  | 0 bis 23 mm  | 
Werkstoff  | Unlegierter Stahl, C45  | 
Oberfläche  | Feuerverzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Anziehdrehmoment Bedingung  | Siehe Zulassung  | 
Anziehdrehmoment bei Festigkeitsklasse 8.8  | 290 Nm  | 
Anziehdrehmoment bei Festigkeitsklasse 10.9  | 350 Nm  | 
Typbezeichnung  | Standard  |