Trägerklemme Tyb BE2
Trägerklemme Typ BE2
TRGKLE-BE2-(6-22MM)-(TZN)-M12
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 5°
- Verwendbare Distanzstücke: Typ BF2, BG2
- Die Einstellschraube im hinteren Bereich der Klemme dient zur Anpassung der Klemme an den Flansch.
- Der Typ BE2 verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.
Der Typ BE2 ist vor allem dann zu empfehlen, wenn sich die Flanschstärke nicht exakt bestimmen lässt oder wenn die Flansch stärke innerhalb einer Konstruktion variiert.
Empfohlene Zuglast
Die Werte für die Zuglast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Empfohlene Querlast
Die Werte für die Querlast gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M12 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 25,5 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 26 mm |
Breite (b2) | 28,5 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Nockenhöhe min./max. (h3) | 6-22 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 70 Nm |
Empfohlene Zuglast | 14,88 kN |
Empfohlene Querlast | 1,3 kN |
Typbezeichnung | BE2 |
Sonstige Norm | WN 485-2 |
Klemmbereich min./max. (B1) | 6-22 mm |
Gewindestiftdurchmesser | 6 mm |
Schlüsselweite | 3 mm |