Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Trägerklemme Typ BA

Trägerklemme Typ BA
TRGKLE-BA-NH11MM-(TZN)-M16

Art.-Nr. 0485011611

EAN 4047376310322

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Trägerklemme Typ BA

Art.-Nr. 0485011611

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl feuerverzinkt; Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

Der Typ BA verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.

Hinweis

Zulässige Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.


Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).



Zulässige Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.


Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°



Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1

Geeignet für Schraube (d1)

M16

Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1)

31 mm

Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1)

17 mm

Breite (b2)

36 mm

Höhe (h1)

9 mm

Nockenhöhe (h2)

11 mm

Werkstoff

Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

RoHS-konform

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anziehdrehmoment

150 Nm

Anziehdrehmoment Bedingung

Siehe Zulassung

Zulässige Zugkraft gerader Zug

34,21 kN

Zugkraft quer zulässig

3,43 kN

Typbezeichnung

BA

Sonstige Norm

WN 485-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen