Trägerklemme Typ BA
Trägerklemme Typ BA
TRGKLE-BA-NH7MM-(TZN)-M20
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Der Typ BA verfügt über eine Vertiefung, um den Kopf der Sechskantschraube zu fixieren, während die Mutter angezogen wird.
Zulässige Zuglast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.
Nzul = NR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Zulässige Querlast
Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.
Vzul = VaR,d / γF (Teilsicherheitsbeiwert γF = 1,4).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Bei geradem und schrägem Flansch ≤ 8°
Verwendbare Distanzstücke: Typ BH, BF1, BG1
![]() | |
Geeignet für Schraube (d1) | M20 |
Abstand Klemmenende 2 - Mitte Bohrung (c1) | 35 mm |
Abstand Klemmenende - Mitte Bohrung (b1) | 21 mm |
Breite (b2) | 44 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Nockenhöhe (h2) | 7 mm |
Werkstoff | Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit) |
RoHS-konform | Ja |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
Anziehdrehmoment | 290 Nm |
Anziehdrehmoment Bedingung | Siehe Zulassung |
Zulässige Zugkraft gerader Zug | 67,64 kN |
Zugkraft quer zulässig | 6,79 kN |
Typbezeichnung | BA |
Sonstige Norm | WN 485-2 |